Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 234A-22 Tijă de măsurare la capăt 7/16 inch cu mâner din cauciuc | AE9ZLN 6PCG1 / 51011

STARRETT 234A-22 Tijă de măsurare la capăt 7/16 inch cu mâner din cauciuc

În stoc
Articol: AE9ZLN Model: 234A-22Ref încrucișat: 6PCG1 / 51011
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
€311.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTija de măsurare a capătului cu mâner
Diametru7 / 16 "
Gamă22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9017900140
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
STARRETT 234A-21 Tijă de măsurare la capăt 7/16 inch cu mâner din cauciuc | AE9ZLM 6PCG0 / 51009 234A-2121 "€319.19
STARRETT 234A-23 Tijă de măsurare la capăt 7/16 inch cu mâner din cauciuc | AE9ZLP 6PCG2 / 51013 234A-2323 "€322.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 234A-22 Tijă de măsurare la capăt 7/16 inch cu mâner din cauciuc
€311.41 /unitate