IGUS Seria 5050, suport cablu Hd


Filtru
Înălțimea cavității: 3.15 " , Link către Link Pitch: 3.58 "/ 91 mm , Stil: Operatii Deschise , Tip: Mare
StilModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A
5050-20-150-0-5
5.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€1,036.28
A
5050-30-150-0-1
5.91 "/ 150 mm11.81 "/ 300 mm1"15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm413.78 "€237.19
A
5050-25-150-0-5
5.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "€1,080.96
A
5050-30-200-0-5
7.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "€1,134.57
A
5050-25-200-0-1
7.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "€229.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?