Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 5050-25-200-0-1 Suport cablu Hd Lățimea exterioară deschisă 11.81in | AE9KXP 6KGX1

IGUS 5050-25-200-0-1 Suport cablu Hd Lățime exterioară deschisă 11.81 inchi

În stoc
Articol: AE9KXP Model: 5050-25-200-0-1Crucea Ref: 6KGX1
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
€229.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire7.87 "/ 200 mm
Înălțimea cavității3.15 "
Lățimea cavității9.84 "/ 250 mm
Înălţime4.25 "/ 108 mm
Lungime1"
Link către Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Înălțimea buclei19.09 "/ 485 mm
Lungimea buclei35.43 "/ 900 mm
Număr de legături4
Lățimea exterioară11.81 "
StilOperatii Deschise
TipMare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
IGUS 5050-30-150-0-1 Suport cablu Hd Lățimea exterioară deschisă 13.78in | AE9KXQ 6KGX2 5050-30-150-0-15.91 "/ 150 mm11.81 "/ 300 mm1"15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm413.78 "€237.18
IGUS 5050-20-150-0-5 Suport cablu Hd Lățimea exterioară deschisă 9.84in | AE9KXT 6KGX4 5050-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€1,036.28
IGUS 5050-25-150-0-5 Suport cablu Hd Lățimea exterioară deschisă 11.81in | AE9KXV 6KGX6 5050-25-150-0-55.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "€1,080.95
IGUS 5050-30-200-0-5 Suport cablu Hd Lățimea exterioară deschisă 13.78in | AE9KXY 6KGX9 5050-30-200-0-57.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "€1,134.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 5050-25-200-0-1 Suport cablu Hd Lățime exterioară deschisă 11.81 inchi
€229.09 /unitate