igus GmbH oferă o gamă completă de sisteme de lanț portabil din plastic armat și lagăre polimerice pentru aplicații în industria farmaceutică, auto, manipularea materialelor, ambalare și automatizare. Linia de produse a companiei include sisteme de transport pentru furtunuri de cablu, capete de tijă sferice, inele de rotire și cleme, flanșe, rulmenți cu manșon și sferici cu role. Utilizați rulmenți sferici cu role foarte durabili pentru a suporta sarcini radiale și axiale mari în ambele direcții. Acești rulmenți igus au capacități maxime de sarcină dinamică și statică de 294 N și, respectiv, 210 N. Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între -50 și 176 de grade Fahrenheit și sunt disponibile în variante de 4, 6, 7, 8 și 12 mm.
Pentru a proteja cablurile și furtunurile de impact, utilizați sisteme de transport pentru furtunuri de cablu cu fermoar. Aceste sisteme de lanț portabil de la igus sunt potrivite pentru utilizare în zone sensibile la zgomot, cu spațiu limitat și conducte mici. Sunt fabricate din plastic și au bare cu deschidere cu balamale.