IGUS Seria 07, suport cablu deschis


Filtru
Raza de indoire: 1.10 "/ 28 mm , Înălțimea cavității: 0.410 "/ 10.3 mm , Înălțime: 0.590 "/ 15 mm , Link către Link Pitch: 0.790 "/ 20 mm , Înălțimea buclei: 2.83 "/ 72 mm , Lungimea buclei: 5.51 "/ 140 mm , Stil: Fermoar , Tip: Mic
StilModelLățimea cavitățiiLungimeNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A
07-20-028-0-1
0.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm€33.59
A
07-20-028-0-3
0.79 "/ 20 mm3ft461.06 "/ 27 mm€106.72
A
07-06-028-0-1
0.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm€30.79
A
07-06-028-0-3
0.240 "/ 6 mm3ft460.490 "/ 12.5 mm€96.10
A
07-10-028-0-1
0.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm€32.64
A
07-10-028-0-3
0.390 "/ 10 mm3ft460.650 "/ 16.5 mm€104.67
A
07-16-028-0-1
0.630 "/ 16 mm1"160.890 "/ 22.5 mm€32.92
A
07-16-028-0-3
0.630 "/ 16 mm3ft460.890 "/ 22.5 mm€108.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?