Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 07-10-028-0-3 Suport cablu Microdeschis Lățimea exterioară .65in/16.5mm | AE9FVX 6JHA6

IGUS 07-10-028-0-3 Suport cablu Micro deschis Lățimea exterioară .65in/16.5mm

În stoc
Articol: AE9FVX Model: 07-10-028-0-3Crucea Ref: 6JHA6
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
€104.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire1.10 "/ 28 mm
Înălțimea cavității0.410 "/ 10.3 mm
Lățimea cavității0.390 "/ 10 mm
Înălţime0.590 "/ 15 mm
Lungime3ft
Link către Link Pitch0.790 "/ 20 mm
Înălțimea buclei2.83 "/ 72 mm
Lungimea buclei5.51 "/ 140 mm
Număr de legături46
Lățimea exterioară0.650 "/ 16.5 mm
StilFermoar
TipMic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea cavitățiiLungimeNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
IGUS 07-06-028-0-1 Suport cablu Microdeschis Lățimea exterioară .49in/12.5mm | AE9FVR 6JHA1 07-06-028-0-10.240 "/ 6 mm1"160.490 "/ 12.5 mm€30.79
IGUS 07-10-028-0-1 Suport cablu Microdeschis Lățimea exterioară .65in/16.5mm | AE9FVT 6JHA2 07-10-028-0-10.390 "/ 10 mm1"160.650 "/ 16.5 mm€32.63
IGUS 07-16-028-0-1 Suport cablu Microdeschis Lățimea exterioară .89in/22.5mm | AE9FVU 6JHA3 07-16-028-0-10.630 "/ 16 mm1"160.890 "/ 22.5 mm€32.92
IGUS 07-20-028-0-1 Suport cablu Microdeschis Lățimea exterioară 1.06in / 27mm | AE9FVV 6JHA4 07-20-028-0-10.79 "/ 20 mm1"161.06 "/ 27 mm€33.59
IGUS 07-06-028-0-3 Suport cablu Microdeschis Lățimea exterioară .49in/12.5mm | AE9FVW 6JHA5 07-06-028-0-30.240 "/ 6 mm3ft460.490 "/ 12.5 mm€96.10
IGUS 07-16-028-0-3 Suport cablu Microdeschis Lățimea exterioară .89in/22.5mm | AE9FVY 6JHA7 07-16-028-0-30.630 "/ 16 mm3ft460.890 "/ 22.5 mm€108.66
IGUS 07-20-028-0-3 Suport cablu Microdeschis Lățimea exterioară 1.06in / 27mm | AE9FVZ 6JHA8 07-20-028-0-30.79 "/ 20 mm3ft461.06 "/ 27 mm€106.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 07-10-028-0-3 Suport cablu Micro deschis Lățimea exterioară .65in/16.5mm
€104.68 /unitate