SQUARE D Întrerupătoare de circuit QO-GFI


Filtru
AER @ 120VAC: 10kA , AER @ 240VAC: 10kA , Tip întrerupător: Întrerupător de circuit la pământ (Clasa A - 5mA) , Adâncime: 2.91 "
StilModelTerminal de conectareEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluarea tensiunii DCLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
QO350GFI
Cutie Lug120 / 208 VAC502.25 "Nu a fost votat4.31 "6AWG12AWG€1,188.15
B
QO260GFI
Cutie Lug120 / 240 VAC601.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€270.85
C
QO315GFI
Cutie Lug240 VAC152.25 "Nu a fost votat4.23 "6AWG12AWG€1,068.98
D
QO340GFI
Cutie Lug240 VAC402.25 "Nu a fost votat4.29 "6AWG12AWG€1,644.98
E
QO250GFI
Cutie Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€270.85
F
QO330GFI
Cutie Lug240 VAC302.25 "Nu a fost votat4.27 "6AWG12AWG€1,068.98
G
QO240GFI
Cutie Lug120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€258.91
H
QO320GFI
Cutie Lug240 VAC202.25 "Nu a fost votat4.25 "6AWG12AWG€1,068.98
I
QO120GFI
Clemă cu șurub120 VAC200.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€126.78
J
QO220GFI
Clemă cu șurub120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€258.91
K
QO225GFI
Clemă cu șurub120 / 240 VAC251.5 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€266.53
I
QO125GFI
Clemă cu șurub120 VAC250.75 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€335.62
L
QO130GFI
Clemă cu șurub120 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€126.78
M
QO230GFI
Clemă cu șurub120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€258.91
N
QO115GFI
Clemă cu șurub120 VAC150.75 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€114.33
O
QO215GFI
Clemă cu șurub120 / 240 VAC151.5 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€256.12

Întrerupătoare de circuit QO-GFI

Întreruptoarele de circuit miniaturale Square D sunt potrivite pentru utilizarea cu panouri și centre de sarcină pentru a proteja componentele electronice sensibile împotriva defecțiunilor la pământ și a curenților defectuos. Aceste întreruptoare de circuit listate UL au un design compact, cu instalație de montare prin priză pentru ușurință de instalare în panouri închise și terminale cu șurub-clemă / cutie pentru a reduce timpul de nefuncționare a cablajului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 15 și 60A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?