Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO225GFI întrerupător cu priză, 25A, 2P, 10kAIC@240V | AF9GXH 2GLT4

SQUARE D QO225GFI întrerupător cu priză, 25A, 2P, 10kAIC@240V

În stoc
Articol: AF9GXH Model: QO225GFICrucea Ref: 2GLT4
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
€266.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi25
Tip întrerupătorÎntrerupător de circuit la pământ (Clasa A - 5mA)
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.91 "
Lungime3"
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli2
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.49
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Square D QO225GFI este un întrerupător de circuit miniatural conectabil conceput pentru a proteja circuitele de alimentare și de ramificare împotriva suprasarcinilor.
    • Acest întrerupător de circuit de eroare la pământ certificat CSA are o placă de presiune care poate găzdui fire de cupru și aluminiu în intervalele 14 - 8 AWG și, respectiv, 12 - 8 AWG.

Variante de produs

ProdusModelTerminal de conectareEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluarea tensiunii DCLungimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
SQUARE D QO115GFI Întrerupător cu priză 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFIClemă cu șurub120 VAC150.75 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€114.33
SQUARE D QO120GFI Întrerupător cu priză 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFIClemă cu șurub120 VAC200.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€126.78
SQUARE D QO130GFI Întrerupător cu priză 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFIClemă cu șurub120 VAC300.75 "48 VDC3"8AWG14AWG€126.78
SQUARE D QO215GFI Întrerupător cu priză 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFIClemă cu șurub120 / 240 VAC151.5 "Nu a fost votat3"8AWG14AWG€256.12
SQUARE D QO220GFI Întrerupător cu priză 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFIClemă cu șurub120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€258.92
SQUARE D QO230GFI Întrerupător cu priză 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFIClemă cu șurub120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8AWG14AWG€258.92
SQUARE D QO240GFI Întrerupător cu priză 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFICutie Lug120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6AWG12AWG€258.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO225GFI întrerupător cu priză, 25A, 2P, 10kAIC@240V
€266.54 /unitate