BUSSMANN Siguranțe speciale din seria PVS-R


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Tensiune DC nominală: 600 VDC , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Mfr. Serie: PVS-R , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranțe speciale , Tip de terminare: Lama de cuțit , Tip: Siguranță solară fotovoltaică , Tensiune (AC): 600 VAC
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiArticolPreț (ex. TVA)
A
PVS-R-600
Lama cartușului600AFotovoltaică solarăSiguranță industrială de alimentare€708.79
A
PVS-R-500
Siguranțe cu lamă de cartuș500ALegătură de siguranță solară fotovoltaicăSiguranță electronică€708.79
A
PVS-R-400
Siguranțe cu lamă de cartuș400ALegătură de siguranță solară fotovoltaicăSiguranță electronică€554.67

Siguranțe speciale din seria PVS-R

Siguranțele speciale din seria Bussmann PVS-R sunt utilizate pentru a proteja panourile solare și componentele aferente de condițiile de supracurent și scurtcircuite. Aceste siguranțe sunt concepute pentru a face față caracteristicilor unice ale instalațiilor solare, oferind protecție precisă împotriva fluxului excesiv de curent. Prin întreruperea promptă a circuitelor defecte, acestea previn deteriorarea echipamentelor fotovoltaice costisitoare și asigură siguranța personalului. Siguranțele de specialitate din seria PVS-R ale mărcii mențin integritatea sistemului, maximizând producția de energie și minimizând timpul de nefuncționare în configurațiile de energie solară, contribuind în cele din urmă la generarea eficientă și fiabilă de energie regenerabilă. Ele vin cu caracteristici de suflare rapidă, asigurând întreruperea rapidă a curentului electric în timpul defecțiunilor. Aceste siguranțe speciale din seria PVS-R oferă un stil de corp cu lame de cartuș și un stil de terminare a lamei de cuțit, oferind conexiuni sigure și eficiente ale instalațiilor solare. Sunt disponibile în amperaje nominale de 400, 500 și 600A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?