GRAINGER Stocuri de tuburi


Filtru
Culoare: Alb , Coeficient de frecare: 0.12 , Nota: Standard , Duritate: 66D , Material: Polietilenă UHMW , Max. Temp.: 180 de grade F , Min. Temp.: -20 grade F , Forma: Tuburi rotunde , Rezistență la tracțiune: 5800 psi
StilModelÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
62908104
1 1 / 8 "+ 0.25 / -0 "1 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "3 / 16 "€318.34
A
62523104
1 3 / 8 "+ 0.25 / -0 "2"+ 0.25 / -0 "5 / 16 "€804.88
B
62504104
1"+ 0.25 / -0 "1 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "1 / 4 "€318.34
B
62461104
1 / 4 "+ 0.25 / -0 "7 / 8 "+ 0.25 / -0 "5 / 16 "€268.09
A
62567104
2 1 / 4 "+ 0.25 / -0 "2 5 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "€652.89
A
1UWU1
2 3 / 4 "+/- 0.16 "3 1 / 8 "+/- 0.16 "3 / 16 "€343.07
A
62585104
2 3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 1 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 16 "€603.20
B
62885104
2"+ 0.25 / -0 "2 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "1 / 4 "€503.26
A
62599104
3 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "4"+ 0.25 / -0 "1 / 4 "€1,150.37
B
62458104
3 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "€522.92
B
62866104
4"+ 0.25 / -0 "4 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "1 / 4 "€1,212.76
A
62628104
7 7 / 8 "+ 0.25 / -0 "8 5 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "€1,900.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?