Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER 62885104 Tube Stock, Uhmw Polyethylene, 10 Ft. Length, 2 Inch Inner Dia. | CH6KNQ 482U52

GRAINGER 62885104 Stoc tub, polietilenă Uhmw, 10 ft. Lungime, 2 inch Diametru interior.

În stoc
Articol: CH6KNQ Model: 62885104Crucea Ref: 482U52
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
€503.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
Coeficient de frecare0.12
CalitateStandard
Duritate66D
În interiorul Dia.2"
În interiorul Dia. Toleranţă+ 0.25 / -0 "
MaterialPolietilenă UHMW
Max. Temp.180 de grade F
Min. Temp.-20 grade F
În afara Dia.2 1 / 2 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0.25 / -0 "
ModelaTuburi rotunde
Forța de tracțiune5800 psi
Grosimea peretelui1 / 4 "
Toleranță la grosimea peretelui+25/-0%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăGrosimea pereteluiPreț
Stoc de tub GRAINGER 1UWU1, polietilenă Uhmw, 3 ft. Lungime, 2 3/4 inch diametru interior. | CH6JAQ 1UWU12 3 / 4 "+/- 0.16 "3 1 / 8 "+/- 0.16 "3 / 16 "€343.07
GRAINGER 62458104 Tub de stocare, polietilenă Uhmw, 10 ft. Lungime, 3/8 inch diametru interior. | CH6KNF 482U60 624581043 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "€522.93
GRAINGER 62461104 Stoc de tuburi, polietilenă Uhmw, 10 ft. Lungime, 1/4 inch diametru interior. | CH6KNG 482U58 624611041 / 4 "+ 0.25 / -0 "7 / 8 "+ 0.25 / -0 "5 / 16 "€268.09
GRAINGER 62504104 Stoc de tuburi, polietilenă Uhmw, 10 ft. Lungime, 1 inch Diametru interior. | CH6KNH 482U54 625041041"+ 0.25 / -0 "1 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "1 / 4 "€318.34
GRAINGER 62523104 Tub de stocare, polietilenă Uhmw, 10 ft. Lungime, 1 3/8 inch diametru interior. | CH6KNJ 482U57 625231041 3 / 8 "+ 0.25 / -0 "2"+ 0.25 / -0 "5 / 16 "€804.88
GRAINGER 62567104 Tub de stocare, polietilenă Uhmw, 10 ft. Lungime, 2 1/4 inch diametru interior. | CH6KNK 482U53 625671042 1 / 4 "+ 0.25 / -0 "2 5 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "€652.89
GRAINGER 62585104 Stoc de tuburi, calitate standard, polietilenă Uhmw | CH6KNL 482U61 625851042 3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 1 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 16 "€603.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER 62885104 Stoc tub, polietilenă Uhmw, 10 ft. Lungime, 2 inch Diametru interior.
€503.26 /unitate