Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Stoc de tub GRAINGER 1UWU1, polietilenă Uhmw, 3 ft. Lungime, 2 3/4 inch diametru interior. | CH6JAQ

GRAINGER Stoc de tub 1UWU1, polietilenă Uhmw, 3 ft. Lungime, 2 3/4 inch diametru interior.

În stoc
Articol: CH6JAQ Model: 1UWU1
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
€343.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
Coeficient de frecare0.12
CalitateStandard
Duritate66D
În interiorul Dia.2 3 / 4 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.16 "
MaterialPolietilenă UHMW
Max. Temp.180 de grade F
Min. Temp.-20 grade F
În afara Dia.3 1 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.16 "
ModelaTuburi rotunde
Forța de tracțiune5800 psi
Grosimea peretelui3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăGrosimea pereteluiPreț
GRAINGER 62458104 Tub de stocare, polietilenă Uhmw, 10 ft. Lungime, 3/8 inch diametru interior. | CH6KNF 482U60 624581043 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "€522.93
GRAINGER 62461104 Stoc de tuburi, polietilenă Uhmw, 10 ft. Lungime, 1/4 inch diametru interior. | CH6KNG 482U58 624611041 / 4 "+ 0.25 / -0 "7 / 8 "+ 0.25 / -0 "5 / 16 "€268.09
GRAINGER 62504104 Stoc de tuburi, polietilenă Uhmw, 10 ft. Lungime, 1 inch Diametru interior. | CH6KNH 482U54 625041041"+ 0.25 / -0 "1 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "1 / 4 "€318.34
GRAINGER 62523104 Tub de stocare, polietilenă Uhmw, 10 ft. Lungime, 1 3/8 inch diametru interior. | CH6KNJ 482U57 625231041 3 / 8 "+ 0.25 / -0 "2"+ 0.25 / -0 "5 / 16 "€804.88
GRAINGER 62567104 Tub de stocare, polietilenă Uhmw, 10 ft. Lungime, 2 1/4 inch diametru interior. | CH6KNK 482U53 625671042 1 / 4 "+ 0.25 / -0 "2 5 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 8 "€652.89
GRAINGER 62585104 Stoc de tuburi, calitate standard, polietilenă Uhmw | CH6KNL 482U61 625851042 3 / 4 "+ 0.25 / -0 "3 1 / 8 "+ 0.25 / -0 "3 / 16 "€603.20
GRAINGER 62599104 Stoc de tuburi, calitate standard, polietilenă Uhmw | CH6KNM 482U62 625991043 1 / 2 "+ 0.25 / -0 "4"+ 0.25 / -0 "1 / 4 "€1,150.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER Stoc de tub 1UWU1, polietilenă Uhmw, 3 ft. Lungime, 2 3/4 inch diametru interior.
€343.07 /unitate