BURNDY Urechi de compresie din cupru


Filtru
Lungime barilă: Pantaloni scurți , Materialul corpului: Cupru , Tip conector: Butoiul Dreaptă Belled , Material: Cupru , Stil: Standard , Tip: Comercial, 600V la 35KV
StilModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimePreț (ex. TVA)
A
YA28LB
1 / 2 "3/0 AWG3/0 AWG1"Violet10220.53 "2.67 "€32.43
B
YA30LB
1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.19 "Alb10240.53 "2.82 "€41.16
C
YA27LB
1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "Portocaliu10210.53 "2.61 "€29.81
D
YA31LB
1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Roșu10250.53 "2.93 "€44.79
E
YA29LB
1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Galben10230.53 "2.77 "€37.40
F
YA26LB
3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Negru10200.41 "2.26 "€21.44
G
YA34LB
5 / 8 "350 kcmil350 kcmil1.52 "Maro10270.66 "3.56 "€62.99
H
YA44LB
5 / 8 "750 kcmil750 kcmil2.18 "Alb10320.94 "4.82 "€277.94
I
YA36LB
5 / 8 "450 kcmil450 kcmil1.69 "Verde10280.88 "3.83 "€129.24
J
YA3CLB
5 / 16 "4AWG4AWG0.55 "Alb10160.34 "1.92 "€19.88
K
YA1CLB
5 / 16 "2AWG2AWG0.69 "Verde10180.34 "1.97 "€19.71
L
YA25LB
5 / 16 "1AWG1AWG0.75 "Roz10190.34 "2.02 "€21.38

Urechi de compresie din cupru

Urechile de compresie Burndy asigură conexiuni electrice fiabile și controlabile. Designul cilindrului drept cu clopot permite conectorilor să reziste la supratensiuni de curent, temperaturi extreme, coroziune și vibrații. Aceste urechi listate UL au o construcție din cupru de înaltă conductivitate și placare cu electro-staniu pentru a rezista supraîncălzirii și coroziunii. Sunt disponibile în lungimi cuprinse între 1.9 și 4.8 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?