Tipul conexiunii: Conectare rapidă , Material coperta: Oţel , Evaluare de frecvență: 50 / 60 Hz , Hz: 50/60 , Min. Temp.: -40 grade C , Număr de bucați: 1 , Denumiri terminale: Standard , Tip: Condensator de funcționare a motorului
Condensatorii de funcționare a motorului Dayton ajustează continuu curenții sau schimbările de fază la înfășurările motorului pentru a optimiza eficiența și cuplul. Au o construcție din plastic ABS sau aluminiu pentru o rigiditate superioară, rezistență și rezistență la abraziune. Acești condensatori închisi ermetic pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 85 de grade Celsius pentru a îmbunătăți performanța echipamentelor frigorifice, a motoarelor și a aparatelor de aer condiționat. Au terminale de conectare rapidă tată sau blade pentru a stabili conexiuni eficiente prin cablu. Alegeți dintr-o gamă largă de acești condensatori, disponibili în forme rechangulare, ovale și rotunde.