Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA25LB Butoi cu pereți standard 1 orificiu 1 AWg | AB6RMH 22C390

BURNDY YA25LB Butoi cu pereți standard 1 orificiu 1 AWg

În stoc
Articol: AB6RMH Model: YA25LBCrucea Ref: 22C390
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
€21.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolO gaură standard cu țevi CU Flex Lug
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului1AWG
Codul dimensiunii cablului1AWG
Codul culoriiRoz
Tipul ConnectorButoiul Dreaptă Belled
Codul morții1019
Hole Center to End0.34 "
Lungime2.02 "
MaterialCupru
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului5 / 16 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimePreț
BURNDY YA3CLB Butoi cu pereți standard 1 orificiu 2-3 AWG | AB6RMB 22C383 YA3CLB5 / 16 "4AWG4AWG0.55 "Alb10160.34 "1.92 "€19.90
BURNDY YA29LB Butoi cu pereți standard cu ureche 1 orificiu 4/0 Awg | AB6RMC 22C384 YA29LB1 / 2 "4/0 AWG4/0 AWG1.09 "Galben10230.53 "2.77 "€43.14
BURNDY YA1CLB Butoi cu pereți standard 1 orificiu 2 AWg | AB6RMD 22C386 YA1CLB5 / 16 "2AWG2AWG0.69 "Verde10180.34 "1.97 "€19.71
BURNDY YA27LB Butoi cu pereți standard cu ureche 1 orificiu 2/0 Awg | AB6RME 22C387 YA27LB1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWG0.91 "Portocaliu10210.53 "2.61 "€33.07
BURNDY YA31LB Butoi cu pereți standard cu 1 orificiu 250kcmil | AB6RMF 22C388 YA31LB1 / 2 "250 kcmil250 kcmil1.29 "Roșu10250.53 "2.93 "€44.78
BURNDY YA26LB Butoi cu pereți standard cu ureche 1 orificiu 1/0 Awg | AB6RMG 22C389 YA26LB3 / 8 "2/0 AWG1/0 AWG0.81 "Negru10200.41 "2.26 "€23.46
BURNDY YA44LB Butoi cu pereți standard cu 1 orificiu 750kcmil | AB6RMJ 22C391 YA44LB5 / 8 "750 kcmil750 kcmil2.18 "Alb10320.94 "4.82 "€277.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA25LB Butoi cu pereți standard 1 orificiu 1 AWg
€21.38 /unitate