BUSSMANN Siguranțe auto: Seria MAX


Filtru
Material corp: Plastic , Stilul corpului: Lamă , Adâncime: 0.43 " , Diametru: NU SE APLICĂ , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz AF3 , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 1kA la 32 VDC , Lungime: 1.7 " , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Voltaj: 32 VDC , latime: 1.2 "
StilModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăPreț (ex. TVA)
A
MAX-60
Albastru60€11.07
B
MAX-80
clar80€11.07
C
MAX-30
Verde30€16.44
D
MAX-40
Portocaliu40€13.86
E
MAX-50
Roșu50€14.28
F
MAX-70
Bronza70€11.07
G
MAX-20
Galben20€17.31

Siguranțe auto: Seria MAX

Siguranțele auto Bussmann sunt folosite pentru a proteja circuitele din cablajele dintr-un panou de siguranțe sau un panou suplimentar în apropierea bateriei, ideale pentru utilizare în mașinile autohtone și unele modele de import. Aceste siguranțe cu acțiune rapidă au o carcasă din plastic cu două contacte tip lamă pentru a oferi o potrivire ușoară în blocurile sau suporturile de siguranțe compatibile. Acestea sunt codificate de culoare în funcție de amperajul nominal pentru a elimina șansele de instalare a unei siguranțe nepotrivite. Carcasa transparentă a acestor siguranțe auto permite verificarea dacă elementul siguranței este intact sau s-a topit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?