Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN MAX-30 Siguranță 30a Neindicatoare Max 32vdc | AE7WNN 6AYD9

BUSSMANN MAX-30 Siguranță 30a Neindicatoare Max 32vdc

În stoc
Articol: AE7WNN Model: MAX-30Crucea Ref: 6AYD9
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
€16.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpPlastic
Stilul corpuluiLamă
Codul culoriiVerde
Adâncime0.43 "
DiametruNU SE APLICĂ
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz AF3
Amplificatoare cu siguranță30
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VDC
Lungime1.7 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj32 VDC
Lăţime1.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536100040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiAmplificatoare cu siguranțăPreț
BUSSMANN MAX-20 Siguranță 20a Neindicatoare Max 32vdc | AE7WNM 6AYD8 MAX-20Galben20€17.32
BUSSMANN MAX-40 Siguranță 40a Neindicatoare Max 32vdc | AE7WNP 6AYE0 MAX-40Portocaliu40€13.87
BUSSMANN MAX-50 Siguranță 50a Neindicatoare Max 32vdc | AE7WNQ 6AYE1 MAX-50Roșu50€14.28
BUSSMANN MAX-60 Siguranță 60a Neindicatoare Max 32vdc | AE7WNR 6AYE2 MAX-60Albastru60€11.33
BUSSMANN MAX-70 Siguranță 70a Neindicatoare Max 32vdc | AE7WNT 6AYE3 MAX-70Bronza70€12.03
BUSSMANN MAX-80 Siguranță 80a Neindicatoare Max 32vdc | AE7WNU 6AYE4 MAX-80clar80€11.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN MAX-30 Siguranță 30a Neindicatoare Max 32vdc
€16.67 /unitate