SIEMENS Unități de declanșare a întrerupătorului de carcasă turnată: seria JD


Filtru
Tipul cadrului: JD-Trip Unit , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
JD63T200
200A€1,148.35
B
JD63T225
225A€1,148.35
C
JD63T250
250A€1,148.35
A
JD63T300
300A€1,148.35
D
JD63T350
350A€1,148.35
A
JD63T400
400A€1,148.35

Unități de declanșare a întrerupătorului de carcasă turnată: seria JD

Unitățile de declanșare a întrerupătoarelor din seria Siemens JD sunt proiectate pentru a întrerupe circuitele care depășesc temperatura ambiantă de funcționare. Aceste dispozitive au un mecanism de declanșare neinterschimbabil, magnetic termic, care oferă atât funcții de limitare a curentului instantanee, cât și întârziate. Acestea sunt potrivite pentru utilizarea cu întrerupătoarele cu carcasă turnată din seria JD, HJD, HJXD, HHJD, HHJXD și sunt disponibile cu amperaje nominale de 200A, 225A, 250A și 400A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?