APOLLO VALVES Supape cu bilă din bronz din seria 70LF-200-HC


Filtru
Material bile: Alamă cromată fără plumb , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz fără plumb , Stilul corpului: In linie , Material mâner: Oțel inoxidabil cu mâner de vinil , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: RPTFE , Material tijă: C27450LF Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -50 grade până la 400 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPortMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț (ex. TVA)
A
70LF20404HC
Sudură--3 / 4 "-2-1 / 4 "Extensie tijă, filet furtun și opțiune capac€146.18
A
70LF20304HC
Sudură--1 / 2 "-2-1 / 4 "Extensie tijă, filet furtun și opțiune capac€109.75
A
70LF20411HC
Sudură--3 / 4 "-Mâner izolator Therma-Seal, opțiune de filet pentru furtun și capac€169.13
A
70LF-203-HC
Cap de lipit x furtun1 / 2 "Complet-1 / 2 "-€91.48
A
70LF-204-HC
Cap de lipit x furtun3 / 4 "Standard-3 / 4 "-€125.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?