Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 70LF-204-HC Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 3/4 in | AD3MBV 40D908

APOLLO VALVES 70LF-204-HC Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 3/4 in

În stoc
Articol: AD3MBV Model: 70LF-204-HCCrucea Ref: 40D908
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
€125.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată fără plumb
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneCap de lipit x furtun
Manipulați materialulOțel inoxidabil cu mâner de vinil
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăC27450LF Alamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-50 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPortMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 70LF-203-HC Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 1/2 in | AD3MBU 40D907 70LF-203-HCCap de lipit x furtun1 / 2 "Complet-1 / 2 "-€91.48
APOLLO VALVES 70LF20304HC Supapă cu bilă, dimensiune 1/2 inch, lipită, dimensiune furtun 3/4 inch, bronz | BZ3UHM 70LF20304HCSudură--1 / 2 "-2-1 / 4 "Extensie tijă, filet furtun și opțiune capac€109.75
APOLLO VALVES 70LF20404HC Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, lipită, dimensiune furtun 3/4 inch, bronz | BZ3UHP 70LF20404HCSudură--3 / 4 "-2-1 / 4 "Extensie tijă, filet furtun și opțiune capac€146.18
APOLLO VALVES 70LF20411HC Supapă cu bilă, dimensiune 3/4 inch, lipită, dimensiune furtun 3/4 inch, bronz | CA2HYJ 70LF20411HCSudură--3 / 4 "-Mâner izolator Therma-Seal, opțiune de filet pentru furtun și capac€169.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 70LF-204-HC Supapă cu bilă din bronz fără plumb Lipit 3/4 in
€125.43 /unitate