DAYTON Circulatoare de aer staționare, cu acționare directă


Filtru
Asamblate: Asamblate , Tip rulment: Minge , Tip de unitate: Direct , Aplicații de mediu: Comercial , Hz: 60 , Locație de montare: Perete , Stil de montare: Montate pe perete , Număr de lame: 3 , Oscilant/Neoscilant: Non-oscilant , Faza: 1 , Protectie termala: Auto
StilModelMax. Temperatura ambientală.Diametrul lamei.Materialul lameiMax. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorIzolație motorieRPM motorPreț (ex. TVA)
A
1VCG1
104 grade F24 "Finisaj de aluminiu23 "Air-Over complet închis1/3Clasa F1140€1,541.74
B
1VCF9
104 grade F20 "Finisaj de aluminiu23 "Air-Over complet închis1/4Clasa F1140€558.65
B
1VCG2
104 grade F30 "Finisaj de aluminiu26 "Air-Over complet închis1/2Clasa F1140€678.59
C
2LYW5
105 grade F24 "304 oțel inoxidabil15 "Total închis neinventat1/4Clasa B1075€2,691.41
C
2LYW4
105 grade F20 "304 oțel inoxidabil10.5 "Total închis neinventat1/15Clasa B1600€2,204.25
C
2LYW6
105 grade F30 "304 oțel inoxidabil15 "Total închis neinventat1/3Clasa B1075€2,884.45

Circulatoare de aer staționare, cu acționare directă

Circulatoarele de aer de spălare staționare Dayton sunt ideale pentru răcirea spațiilor de aer, a lucrătorilor, a produselor și a mașinilor din fabricile de prelucrare a alimentelor și alte aplicații comerciale și industriale. Sunt montate pe pereți, tavane sau grinzi pentru a economisi spațiu pe podea și pentru a evita pericolele de împiedicare. Aceste ventilatoare pot fi curățate cu ușurință cu un furtun sau cu spălare sub presiune, deoarece au motoare izolate clasa F cu carcase pentru motor complet închise pentru a ține apă și reziduuri. Dispun de elice cu 3 pale din aluminiu/oțel inoxidabil cu apărătoare din oțel galvanizat/oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune, durabilitate și prevenirea pătrunderii obiectelor nedorite în interiorul ventilatoarelor. Aceste circulatoare de aer vin cu motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau osii pentru creșterea eficienței energetice. De asemenea, au protecție termică automată pentru a porni sau opri funcționarea ventilatorului în funcție de temperaturile ambientale admise pentru protejarea motoarelor ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de spălare, disponibile în diametre ale lamei de 20, 24 și 30 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?