Circulator de aer pentru spălare DAYTON 2LYW5 24 inch 5220 Cfm | AC2QDK

DAYTON 2LYW5 Circulator de aer pentru spălare 24 inch 5220 Cfm

În stoc
Articol: AC2QDK Model: 2LYW5

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,691.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer Washdown
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.875
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.423
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft198
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.135
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.10
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lamei304 oțel inoxidabil
CFM ridicat5220
CFM / Watt17.6
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1075
Material de gardă304 oțel inoxidabil
Înălţime33 "
Material carcasăOţel inoxidabil
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime15 "
Carcasa motoruluiTotal închis neinventat
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1075
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare3.28/1.68
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.33 "
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Nivelul sunetului77dBA
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230
Watts295/280
Lăţime33 "
Sârmă de protecție finisatăElectro polonez

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.345
Înălțimea navei (cm)46.23
Lungimea navei (cm)74.93
Lățimea navei (cm)74.93
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.Diametrul lamei.Materialul lameiMax. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorIzolație motorieRPM motorPreț
Circulator de aer pentru spălare DAYTON 1VCF9 20 inch 4700 Cfm 115/230v | AB3TML 1VCF9104 grade F20 "Finisaj de aluminiu23 "Air-Over complet închis1/4Clasa F1140€558.66
Circulator de aer pentru spălare DAYTON 1VCG1 24 inch 6849 Cfm 115/230v | AB3TMM 1VCG1104 grade F24 "Finisaj de aluminiu23 "Air-Over complet închis1/3Clasa F1140€1,541.73
Circulator de aer pentru spălare DAYTON 1VCG2 30 inch 10 001cfm 115/230v | AB3TMN 1VCG2104 grade F30 "Finisaj de aluminiu26 "Air-Over complet închis1/2Clasa F1140€678.59
Circulator de aer pentru spălare DAYTON 2LYW4 20 inch 2670 Cfm | AC2QDJ 2LYW4105 grade F20 "304 oțel inoxidabil10.5 "Total închis neinventat1/15Clasa B1600€2,204.26
Circulator de aer pentru spălare DAYTON 2LYW6 30 inch 8800 Cfm | AC2QDL 2LYW6105 grade F30 "304 oțel inoxidabil15 "Total închis neinventat1/3Clasa B1075€2,884.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2LYW5 Circulator de aer pentru spălare 24 inch 5220 Cfm
€2,691.42 /unitate