CHAINFLEX Cablu de date, 4 amperi max


Filtru
Material dirijor: Cupru gol , Culoare jachetă: Gri , Material jachetă: PVC , Lungime: Decupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10) , Max. Amperi: 4 , Max. Voltaj: 300V , Min. Raza de indoire: 12 x DO , Ecranat/Neecranat: Protejat , Lungime bobină: Tăiat la lungime, comandă după picior , Temp. Gamă: 23 de grade până la 158 de grade F , Dimensiunea firului: 24AWG
StilModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriCuloarea firuluiPreț (ex. TVA)
A
CF211-02-01-02
0.2 "1 pr.Alb, maro€5.29
A
CF211-02-02-02
0.28 "2 pr.1. Alb și maro 2. Verde și galben€8.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?