Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 4a 300v | AC3JUV 2TZH1

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 4a 300v

În stoc
Element: AC3JUV Model: CF211-02-01-02Crucea Ref: 2TZH1
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
€6.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de date continuu flexibil
Material conductorCupru gol
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
LungimeDecupat la lungime, comandă după picior (Exemplu - Pentru a comanda 10 ft, cantitatea de comandă trebuie să fie 10)
Max. Amperi4
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire12 x DO
Diametrul exterior nominal.0.2 "
Număr de conductori1 pr.
Ecranat / NeecranatProtejat
Lungimea bobineiTăiat la lungime, comandă după picior
Temp. Gamă23 de grade până la 158 de grade F
Culoarea firuluiAlb, maro
Dimensiunea firului24AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4604
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriCuloarea firuluiPreț
CHAINFLEX CF211-02-02-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 4a 300v | AC3JUW 2TZH2 CF211-02-02-020.28 "2 pr.1. Alb și maro 2. Verde și galben€8.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF211-02-01-02 Cablu de date cu flexibilitate continuă 4a 300v
€6.10 /unitate