ENERPAC Cilindru hidraulic cu piston gol din seria RRH


Filtru
Cuplaje: Cuplaj CR400 , Tip de retur cilindru: Dubla actiune, retur hidraulic , Finalizarea: Pictat , Material: Oţel , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Tip piston: Gol
StilModelMax. Capacitatea cilindrului în avansGăuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiDe la bază la portul AdvanceMax. Capacitatea cilindrului RetrageAvans capacitate uleiCapacitatea uleiului de retragereÎn afara Dia.Dimensiunea filetului intern al pistonuluiPreț (ex. TVA)
A
RRH3010
36 tone scurte.3/8 "-161"24 tone scurte.73.12 cu. în.47.71 cu. în.4.5 "11 3/16 "-16€15,571.38
A
RRH307
36 tone scurte.3/8 "-161"24 tone scurte.50.55 cu. în.32.99 cu. în.4.5 "11 3/16 "-16€7,915.98
A
RRH603
64 tone scurte.1/2 "-131.25 "42 tone scurte.44.57 cu. în.29.21 cu. în.6.25 "23/4 "-16€9,592.28
A
RRH606
64 tone scurte.1/2 "-131.25 "42 tone scurte.82.77 cu. în.54.24 cu. în.6.25 "23/4 "-16€12,021.34
A
RRH6010
64 tone scurte.1/2 "-131.25 "42 tone scurte.128.94 cu. în.84.49 cu. în.6.25 "23/4 "-16€19,923.73
A
RRH1001
103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.30.94 cu. în.20.32 cu. în.8.38 "4 "-16€16,500.06
B
RRH1003
103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.61.88 cu. în.40.64 cu. în.8.38 "4 "-16€19,417.51
A
RRH1006
103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.123.76 cu. în.81.29 cu. în.8.38 "4 "-16€20,288.47
A
RRH10010
103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.208.84 cu. în.137.17 cu. în.8.38 "4 "-16€26,310.47
A
RRH1508
158 tone scurte.-1.5 "80 tone scurte.252.97 cu. în.127.23 cu. în.9.75 "4 1/4 "-12€30,219.81

Cilindru hidraulic cu piston gol din seria RRH

Cilindrii hidraulici din seria Enerpac RRH sunt proiectați pentru aplicații industriale care necesită utilizarea unei forțe hidraulice de mare forță pentru tensionarea, testarea, tracția și ridicarea sarcinilor. Acestea au o construcție din oțel aliat cu un strat de email copt pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Acești cilindri hidraulici au supape de siguranță pentru a preveni deteriorarea din cauza suprapresurizării. Sunt echipate în plus cu un piston gol pentru a permite forțele de tragere și împingere. Acești cilindri hidraulici au capacități de ridicare a greutăților de 30, 60, 100 și 150 de tone.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?