ENERPAC RRH603 Cilindru 60 tone 3-1/2 inch lungime cursă | AF7YLE 23NP42

ENERPAC RRH603 Cilindru 60 tone 3-1/2 inch lungime cursă

În stoc
Element: AF7YLE Model: RRH603Crucea Ref: 23NP42

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,592.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului1/2 "-13
De la bază la portul Advance1.25 "
Capacitate60 tonuri.
Dia de gaură centrală.2.13 "
Înălțime prăbușită9.75 "
Lungimea firului gulerului1.91 "
Dimensiunea firului gulerului6 1/4 "-12
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru4.88 "
Avansarea zonei efective a cilindrului12.73 mp
Retragerea zonei efective a cilindrului8.37 mp
Tip de retur cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Înălțime extinsă13.25 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans64 tone scurte.
Max. Capacitatea cilindrului Retrage42 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei44.57 cu. în.
Capacitatea uleiului de retragere29.21 cu. în.
În afara Dia.6.25 "
Piston Dia.3.63 "
Dimensiunea filetului intern al pistonului23/4 "-16
Lungimea filetului pistonului0.75 "
Tip pistonGol
Diametrul șeii3.61 "
Proeminența șai din piston0.5 "
Cursă3.5 "
Portul de sus pentru retragere2.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.75
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8425420000

Variante de produs

ProdusModelMax. Capacitatea cilindrului în avansGăuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiDe la bază la portul AdvanceMax. Capacitatea cilindrului RetrageAvans capacitate uleiCapacitatea uleiului de retragereÎn afara Dia.Dimensiunea filetului intern al pistonuluiPreț
ENERPAC RRH1001 Cilindru 100 tone 1-1/2 inch lungime cursă | AF7YKW 23NP34 RRH1001103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.30.94 cu. în.20.32 cu. în.8.38 "4 "-16€16,500.07
ENERPAC RRH10010 Cilindru 100 tone 10-1/8 inch lungime cursă | AF7YKX 23NP35 RRH10010103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.208.84 cu. în.137.17 cu. în.8.38 "4 "-16€26,310.47
ENERPAC RRH1003 Cilindru 100 tone 3 inch lungime cursă | AF7YKY 23NP36 RRH1003103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.61.88 cu. în.40.64 cu. în.8.38 "4 "-16€19,417.51
ENERPAC RRH1006 Cilindru, 100 de tone, lungime cursă de 6 inchi, dublă acțiune | AF7YKZ 23NP37 RRH1006103 tone scurte.5/8 "-111.5 "68 tone scurte.123.76 cu. în.81.29 cu. în.8.38 "4 "-16€20,288.47
ENERPAC RRH1508 Cilindru 150 tone 8 inch lungime cursă | AF7YLA 23NP38 RRH1508158 tone scurte.-1.5 "80 tone scurte.252.97 cu. în.127.23 cu. în.9.75 "4 1/4 "-12€30,219.81
ENERPAC RRH3010 Cilindru 30 de tone 10-1/8 inch lungime cursă | AF7YLB 23NP39 RRH301036 tone scurte.3/8 "-161"24 tone scurte.73.12 cu. în.47.71 cu. în.4.5 "11 3/16 "-16€15,571.38
ENERPAC RRH307 Cilindru 30 de tone 7 inch lungime cursă | AF7YLC 23NP40 RRH30736 tone scurte.3/8 "-161"24 tone scurte.50.55 cu. în.32.99 cu. în.4.5 "11 3/16 "-16€7,915.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RRH603 Cilindru 60 tone 3-1/2 inch lungime cursă
€9,592.28 /unitate