Presostate miniaturale

Filtru

Presostatoarele miniaturale detectează schimbările de presiune și acţionează un comutator atunci când este atins un anumit prag de presiune. Ei găsesc aplicații în HVAC, auto, medical, aerospațial...Află mai multe

HYDRO VACUUM -

Comutatoare de presiune

StilModelPreț (ex. TVA)
ALCS€123.03
RFQ
BLCA€121.64
RFQ
SUPCO -

Comutatoare de înaltă presiune

StilModelPreț (ex. TVA)
ASHP275195€48.55
RFQ
BSHP600475€30.30
ASMR610€54.38
RFQ
StilModelPresiune de explozieConexiune electricaGamăPreț (ex. TVA)
AAPSN415,000 psiConector micro DIN750 la 7500 psi€488.05
AAPSN415,000 psiConector micro DIN500 la 5000 psi€488.05
AAPSN415,000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "750 la 7500 psi€431.46
AAPSN415,000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "500 la 5000 psi€431.46
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "100 la 1000 psi€399.60
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "200 la 2000 psi€399.60
StilModelPresiune de explozieConexiune electricaGamăMateriale umedePreț (ex. TVA)
AAPSN41000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "10 la 100 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€381.90
AAPSN41000 psiConector micro DIN6 la 30 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€442.07
AAPSN41000 psiConector micro DIN-15 până la 15 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€442.07
AAPSN41000 psiConector micro DIN8 la 60 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€424.38
AAPAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "20 la 200 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€381.90
AAPSN42500 psiConector micro DIN20 la 200 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€420.85
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "50 la 500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€364.20
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€364.20
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "500 la 5000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€399.60
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "200 la 2000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€364.20
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "750 la 7500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€399.60
AAPAN41H00MHB022000 # -NSR8000 psiConector micro DIN200 la 2000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€424.36
AAPSN48000 psiConector micro DIN500 la 5000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€456.22
AAPSN48000 psiConector micro DIN750 la 7500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€456.24
AAPSN48000 psiConector micro DIN50 la 500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€442.07
StilModelPresiune de explozieConexiune procesGamăMateriale umedePreț (ex. TVA)
AAPSN41000 psi1/4 "MNPT10 la 100 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€424.36
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Masculin100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€456.22
AAPSN48000 psi1/4 "MNPT100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€420.85
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Masculin200 la 2000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€456.22
StilModelGamăPreț (ex. TVA)
AAPS-15 până la 15 psi€399.60
AAPS6 la 30 psi€364.20
AAPS8 la 60 psi€364.20
StilModelPresiune de explozieConexiune electricaArticolConexiune procesGamăMateriale umedePreț (ex. TVA)
AAPSN715,000 psi1/2" MNPT cu 3-18 AWG 12" cablu de conectareComutator de presiune7 / 16-20 SAE750 la 7500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€746.21
AAPSN715,000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie7 / 16-20 SAE500 la 5000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€746.21
AAPSN71000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT10 la 100 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€678.96
AAPSN71000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT-15 până la 15 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€710.80
AAPSN71000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT8 la 60 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€678.96
AAPSN71000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT6 la 30 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€678.96
AAPSN72500 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT20 la 200 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€678.96
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT200 la 2000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€675.45
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie7 / 16-20 SAE200 la 2000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€714.37
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT750 la 7500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€714.37
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT500 la 5000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€710.80
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT50 la 500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€678.96
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie7 / 16-20 SAE100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€714.37
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€678.96
IFM -

Presostate miniaturale

StilModelPreț (ex. TVA)
APK6220€400.84
BPK6224€417.47
CPK6222€400.84

Întrebări Frecvente

Se poate calibra un presostat?

Da, presostatoarele, ca multe alte instrumente, pot fi calibrate. Utilizatorii trebuie să le calibreze pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea.

Cum este un presostat diferit de un senzor?

Presostatoarele protejează mașina și operatorii acesteia, în timp ce senzorii transmit o citire a presiunii la o locație îndepărtată.

Ce influențează timpul de răspuns al acestor presostate miniatural?

Timpul de răspuns al unui presostat miniatural poate varia în funcție de proiectare, construcție și condiții de funcționare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?