Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 100to1000 psi 7/16 3-18 AWG Sârmă | AC6VFJ 36K026

ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 100 la 1000 psi 7/16 3-18 AWG Sârmă

În stoc
Articol: AC6VFJ Model: APSN4Crucea Ref: 36K026
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
€399.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune
Evaluare contact AC5A @ 125/250 V
Presiune de explozie8000 psi
Tipul circuituluiComutator rapid
compatibil cuBuna și oțel inoxidabil 316
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC5A @ 28V rezistiv, 3A @ 28V inductiv
Conexiune electrica3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "
Material carcasăOțel inoxidabil 316 etanș
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul6
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 210 grade F
Necesar de energie10A la 125 / 250VAC, 6A la 30VDC
Conexiune proces7 / 16-20 SAE Masculin
Gamă100 la 1000 psi
Materiale umedePiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Punct setat dezactivat (reglabil pe câmp)
    • Punct de setare (reglabil pe câmp)

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieConexiune electricaGamăPreț
ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 200to2000 psi 7/16 3-18 AWG Sârmă | AC6VFK 36K027 APSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "200 la 2000 psi€399.60
ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 500to5000 psi 7/16 3-18 AWG Sârmă | AC6VFL 36K028 APSN415,000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "500 la 5000 psi€431.46
ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 750to7500 psi 7/16 3-18 AWG Sârmă | AC6VFM 36K029 APSN415,000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "750 la 7500 psi€431.46
ASHCROFT APSN4 Presostat 500-5000 psi 7/16 Conector Micro DIN | AC6VGB 36K042 APSN415,000 psiConector micro DIN500 la 5000 psi€488.04
ASHCROFT APSN4 Presostat 750-7500 psi 7/16 Conector Micro DIN | AC6VGC 36K043 APSN415,000 psiConector micro DIN750 la 7500 psi€488.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT APSN4 Presostat SPDT 100 la 1000 psi 7/16 3-18 AWG Sârmă
€399.60 /unitate