Accesorii pentru încălzirea plintei electrice

Filtru

DAYTON -

Termostat electric pentru încălzirea plintei

Termostatele pentru plinte electrice Dayton sunt folosite pentru a regla temperatura încălzitoarelor electrice standard și umplute cu ulei. Aceste încălzitoare sunt potrivite pentru instalarea în birouri și holuri; se recomandă plasarea lor sub ferestre. Intervalul de temperatură al acestor încălzitoare poate fi programat electronic/digital sau setat cu un cadran care va porni și opri încălzitorul. Alegeți dintr-o gamă de aceste termostate disponibile în opțiuni cu 1 și 2 poli.

StilModelNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A3UH0712.62 "€22.44
B3UF7422.75 "€45.48
DAYTON -

Termostate electrice pentru încălzire prin plinte, montare pe unitate

Plintele electrice Dayton sunt instalate de obicei de-a lungul bazei peretelui pentru a gestiona temperatura plintelor electrice umplute cu ulei și standard. Ele folosesc metoda de încălzire prin convecție, astfel încât aerul rece din cameră este mutat în partea de jos a încălzitorului, unde se încălzește și apoi se ridică în cameră. Alegeți dintr-o gamă de aceste plinte de încălzire electrice, disponibile în opțiuni cu 1 și 2 poli.

StilModelNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A3UG901€26.28
B3UG912€33.95
C3UG322€168.87
CADET -

Termostate montate pe încălzitor

StilModelNumăr de poliPreț (ex. TVA)
ABTF1W1€38.56
BBTF2W2€56.68
DAYTON -

Receptacle Duplex 120 Încălzitor de plinte rezidenţiale

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3UG89AD2UQK€19.76
CADET -

Termostat montat pe încălzitor hidronic 25a

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EBKNWAG2MHM€99.02
DAYTON -

Inside Corner Sect Rsdntl Plinta Htr

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3UG88AD2UQJ€20.92
QMARK -

Montare unitate termostat 120/208/240 Partea superioară a pantei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3UH14AD2URV€205.63
VULCAN HART -

Încălzitor, cavitate, 1.5 KW, 208V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00-844696-00001AP4PRX€708.79
Vezi detalii
VULCAN HART -

Încălzitor, cavitate, 2.0 KW, 480V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
00-844696-00004AP4PTA€906.37
Vezi detalii

Accesorii pentru încălzirea plintei electrice

Raptor Supplies oferă o mare varietate de accesorii pentru plinte electrice, inclusiv încălzitoare, termostate montate pe încălzitor hidronic, secțiuni de colț interior, recipiente (duplex), termostate pentru unitate/perete, seturi de termostate inviolabile și telecomenzi montate pe perete de la Cadet, Dayton, Vulcan Hart și Dimplex. Acestea oferă valori nominale de curent care variază de la 17 la 25A și vin cu vopsea albă acoperită cu pulbere, gri natural/alb nordic, alb, migdale pentru a rezista la oxidare pe suprafețele expuse.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?