KERN AND SOHN Balanțe analitice seria ABT-NM


Filtru
Clasa de calibrare: I , Tip de afișare: LCD , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator): 1mg , Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal): 10mg , Unități: ct, g , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Diametru suprafață de cântărire: 80 mm
StilModelTimpul de stabilireValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiTensiune de intrareLiniaritateaGreutate minimăPreț (ex. TVA)
A
ABT 120-4NM
4 sec.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0002g0.01g€3,110.70
B
ABT 320-4NM
4 sec.0.001g217 x 356 x 337 mm337 mm356 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0003g0.01g€4,256.75
C
ABT 220-4NM
4 sec.0.001g217 x 345 x 330 mm330 mm345 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0002g0.01g€3,765.59
D
ABT 100-5NM
10 sec.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm110 până la 230 V AC+/- 0.00015g-€4,093.03
E
ABT 220-5DNM
10, 4 sec.0.001, 0.001 g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220 până la 240 V AC+/-0.0001, 0.0002 g0.001g€4,338.61
F
ABT 120-5DNM
10, 4 sec.0.001, 0.001 g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220 până la 240 V AC+/-0.00005, 0.0002 g0.001g€4,174.89

Balanțe analitice seria ABT-NM

Balanțe analitice Kern & Sohn din seria ABT-NM sunt proiectate pentru măsurarea precisă a masei obiectului. Acestea dispun de tehnologie avansată cu o singură celulă pentru a asigura măsurători precise cu o lizibilitate de până la 0.1 miligrame în 4 secunde. Aceste unități sunt echipate cu o interfață de utilizator intuitivă, inclusiv un afișaj digital și butoane de control pentru o operare ușoară. Acestea includ caracteristici suplimentare, cum ar fi reglarea internă automată în timpul fluctuațiilor de temperatură și un paravan mare de sticlă cu trei uși glisante pentru acces rapid la articolele cântărite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?