Clemele furtunului

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Clemă cu cuplu ridicat, dimensiune de 5 inchi, bandă din oțel inoxidabil 300, șurub din oțel
Cod produs: AK2HAZ
Model: HTM500
€10.42 /unitate
Vezi detalii
Clemă cu cuplu mare, dimensiune de 5/8 inch, bandă din oțel inoxidabil 300
Cod produs: AL2XKG
Model: HP2
€9.00 /unitate
Vezi detalii
Colieră pentru furtun 6-1/4 diametru min Sae 712 - Pachet de 10
Cod produs: AA7UER
Model: 4170070
€119.35 /unitate
Adauga in cos
Colieră pentru furtun oțel galvanizat - pachet de 10
Cod produs: AD2AMR
Model: 3LZ47
€39.04 /unitate
Adauga in cos
Colieră pentru furtun, lățime de bandă 0.27 inchi, interval de dimensiuni de la 67.8 mm la 71 mm, pachet de 100
Cod produs: CD4QDK
Model: 16700073
€137.68 /ambalaj
Adauga in cos
Clemă cu șurub în T, stil zăvor, dimensiune 7.93 X 7.62 X 8.25 inchi, PK 25
Cod produs: CE6ZNL
Model: 93174-0793
Vezi detalii
Clemă de împământare pentru țeavă de apă, dimensiunea țevii de 12 inch
Cod produs: BK9REL
Model: TV6-516R-Q
€3.58 /unitate
Vezi detalii
12...125126

Clemele furtunului

Colierele pentru furtun sunt folosite pentru a fixa furtunurile pe fitinguri, prevenind scurgerile și asigurând un flux eficient de lichid sau gaz. Acestea constau dintr-o bandă metalică cu un mecanism cu șurub sau angrenaj melcat care se strânge în jurul furtunului, creând o etanșare sigură. Sunt utile în industria auto, construcții, instalații sanitare și producție pentru a conecta furtunurile în vehicule, mașini și conducte. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste cleme de la mărci precum Oetiker, Dixon, Clampco, elemente de fixare HCL, Tridon și Vulcan Hart. Tridon cleme de furtun din oțel inoxidabil sunt predispuse la impacturi accidentale. Sunt echipate cu mecanism de fixare tip șurub / piuliță hexagonală / piuliță cu bufantă care oferă o presiune precisă și rezistă la slăbirea vibrațiilor. Oferta Motor cleme tip ureche prezintă o construcție din oțel inoxidabil AISI 304 care reduce reacția de oxidare pe suprafețele expuse.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?