Balanță analitică KERN AND SOHN ABT 220-4NM, 220g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYY

KERN AND SOHN Balanță analitică ABT 220-4NM, 220g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8GYY Model: ABT 220-4NM

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,765.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Clasa de calibrareI
Valoarea de calibrare0.001g
Lățimea carcasei217mm
Dimensiunea cifrei14mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei217 x 345 x 330 mm
Înălțimea carcasei330 mm
Lungimea carcasei345 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.0002g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Greutate minimă0.01g
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.1mg
reproductibilitatea0.0001g
Timpul de stabilire4 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, g
Capacitate de cântărire220g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire80 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.3
Înălțimea navei (cm)54.5
Lungimea navei (cm)58.5
Lățimea navei (cm)40
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTimpul de stabilireValoarea de calibrareDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiTensiune de intrareLiniaritateaGreutate minimăPreț
Balanță analitică KERN AND SOHN ABT 100-5NM, 101g max. Cântărire, 0.00001g Lizibilitate | CE8GYV ABT 100-5NM10 sec.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm110 până la 230 V AC+/- 0.00015g-€4,093.03
Balanță analitică KERN AND SOHN ABT 120-4NM, 120g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYW ABT 120-4NM4 sec.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0002g0.01g€3,110.70
Balanță analitică KERN AND SOHN ABT 120-5DNM, 42 și 120 g max. Cântărire, 0.00001 și 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYX ABT 120-5DNM10, 4 sec.0.001, 0.001 g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220 până la 240 V AC+/-0.00005, 0.0002 g0.001g€4,174.89
Balanță analitică KERN AND SOHN ABT 220-5DNM, 82 și 220 g max. Cântărire, 0.00001 și 0.0001 g Lizibilitate | CE8GYZ ABT 220-5DNM10, 4 sec.0.001, 0.001 g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220 până la 240 V AC+/-0.0001, 0.0002 g0.001g€4,338.61
Balanță analitică KERN AND SOHN ABT 320-4NM, 320g Max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate | CE8GZA ABT 320-4NM4 sec.0.001g217 x 356 x 337 mm337 mm356 mm220 până la 240 V AC+/- 0.0003g0.01g€4,256.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță analitică ABT 220-4NM, 220g max. Cântărire, 0.0001 g Lizibilitate
€3,765.59 /unitate