ASHCROFT Presostat, 7 / 16-20 SAE tată


Filtru
Evaluare contact AC: 5A @ 125/250 V , Tip circuit: Comutator rapid , Compatibil cu: Buna și oțel inoxidabil 316 , Formular de contact: SPDT , Evaluare contact DC: 5A @ 28V rezistiv, 3A @ 28V inductiv , Material carcasă: Oțel inoxidabil 316 etanș , Evaluare IP: 67 , Evaluare NEMA: 6 , Temp. Gamă: -40 grade până la 210 grade F , Putere necesară: 10A la 125 / 250VAC, 6A la 30VDC , Conexiune la proces: 7 / 16-20 SAE Masculin , Materiale umede: Piston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N
StilModelPresiune de explozieConexiune electricaGamăPreț (ex. TVA)
A
APSN4
15,000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "750 la 7500 psi€431.46
A
APSN4
15,000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "500 la 5000 psi€431.46
A
APSN4
15,000 psiConector micro DIN750 la 7500 psi€488.05
A
APSN4
15,000 psiConector micro DIN500 la 5000 psi€488.05
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "100 la 1000 psi€399.60
A
APSN4
8000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "200 la 2000 psi€399.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?