Micrometre

Filtru

StilModelTip conexiunePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A477AV-00ghimpat5 psig€627.74
A477AV-1ghimpat10 psig€661.61
A477AV-2ghimpat10 psig€447.69
A477AV-3ghimpat30 psig€452.04
A477AV-0ghimpat5 psig€621.40
A477AV-4ghimpat30 psig€447.69
A477AV-6ghimpat60 psig€454.65
A477AV-000ghimpat5 psig€692.52
A477AV-5ghimpat60 psig€452.04
A477AV-7Comprimare150 psig€456.51
A477AV-8Comprimare200 psig€447.69
StilModelPresiune maximăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A475-1-FM10 psig0.01" WC€885.87
A475-2-FM10 psig0.01" WC€472.37
A475-3-FM30 psig0.1" WC€512.36
DWYER INSTRUMENTS -

Kituri de viteză aeriană

Seturile de viteză a aerului Dwyer Instruments cuprind un manometru proiectat pentru măsurarea presiunilor pozitive, negative și diferențiale ale gazelor naturale și aerului în cazane și echipamente HVAC. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a monitoriza viteza aerului atunci când sunt utilizate cu un tub Pitot Dwyer și un calculator AV. Aceste manometre diferențiale din seria 475 dispun de taste de apăsare duble pe panoul frontal pentru a controla funcțiile ON/OFF, Auto-Zero și selectarea unității de presiune. Sunt integrate în continuare cu o carcasă din aluminiu robustă, dar ușoară, pentru protecție împotriva căderilor și loviturilor accidentale și un ecran LCD mare, ușor de citit, pentru o monitorizare îmbunătățită în condiții de lumină slabă sau puternică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste kituri de viteză a aerului, disponibile în opțiunile de evaluare a presiunii de 5 și 10 psi Raptor Supplies.

StilModelArticolPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A475-0-FM-AVKit viteza aerului5 psig€1,127.93
A475-0T-FM-AVKit de viteză aeriană telescopică5 psig€1,532.08
A475-2-FM-AVManometru digital portabil10 psig€1,002.41
A475-1-FM-AVSet de manometru digital portabil10 psig€1,143.58
EXTECH -

Manometru

StilModelAcurateteBaterie TipTip conexiuneAfişaPresiune maximăDomeniul de presiuneRezoluţiePreț (ex. TVA)
AHD700+/- 0.3% FC9VSe potrivește cu tuburi ID 1/8 sau 3/16 "LCD de 3 1/2 cifre2 psi (0.1378 bari)De la 0 la 55.40 În WC0.01" WC€445.44
BHD755+/- 0.3% FC9VSe potrivește cu tuburi ID 1/8 "LCD cu 4 cifre retroiluminat0.5 psi (0.0344 bari)De la 0 la 13.85 În WC0.01 "WC€421.03
CHD750+/- 0.3% FC9VSe potrivește cu tuburi ID 1/8 "LCD cu 4 cifre retroiluminat5 psi (0.344 bari)De la 0 la 138.3 În WC0.1 "WC€497.21
DHD755-NIST+/- 0.3% FC9VSe potrivește cu tuburi ID 1/8 "LCD cu 4 cifre retroiluminat0.5 psi (0.0344 bari)De la 0 la 13.85 În WC0.01 "WC€729.20
EHD700-NIST+/- 0.3% FC9VSe potrivește cu tuburi ID 1/8 sau 3/16 "LCD de 3 1/2 cifre2 psi (0.1378 bari)De la 0 la 55.40 În WC0.01" WC€755.01
F407910+/- 1.0% FC9 V-Ecran LCD de 1.4 "29 psi (2 bari)De la 0 la 802 În WC0.5 "WC€518.89
EXTECH -

Contor de presiune / registrator de date

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SDL700AA4WMH€663.17
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Manometru digital de lux

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DM8200AD2AJJ€437.07
EXTECH -

Anemometru cu tub Pitot și manometru diferențial, conector de 5/8 ", LCD cu 3 linii retroiluminat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HD350AF6DGY€816.39
DWYER INSTRUMENTS -

Manometru digital, WC de la 20 la 20 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
476A-0AB2GZV€456.27
TEST PRODUCTS INTL. -

Manometru portabil 0-15 Kpa

ModelArticolPreț (ex. TVA)
608AD2AJE€242.46
TEST PRODUCTS INTL. -

Manometru cu intrare diferențială duală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
621AD2AJF€434.80
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Manometru digital de înaltă rezoluție

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DM8252AD2AJL€518.35
APPROVED VENDOR -

Manometru digital 0 la 1000 Mmhg

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5ZPT1AE7NKY€1,331.82
UEI TEST INSTRUMENTS -

Manometru digital -60 până la +60 inch Wg

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EM201BAF4VPE€423.85
TEST PRODUCTS INTL. -

Manometru digital +/- LCD de 101.5 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
665AJ2KQH€602.39
TSI ALNOR -

Micromanometru portabil, tip digital

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5815CH6KKJ€1,338.81
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?