DWYER INSTRUMENTS Kituri de viteză aeriană


Filtru
Precizie: -/+ 0.5% la scară completă , Tip baterie: baterie alcalina 9V , Tipul conexiunii: ghimpat , Afișează cifre: Cifre 4 , Tip de afișare: LCD , Temp. Gamă: 0 de grade. la 140 de grade. F , Rezoluție: 0.01" WC , Tip: Digital
StilModelArticolPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
475-0-FM-AV
Kit viteza aerului5 psig€1,127.93
A
475-0T-FM-AV
Kit de viteză aeriană telescopică5 psig€1,532.08
A
475-2-FM-AV
Manometru digital portabil10 psig€1,002.41
A
475-1-FM-AV
Set de manometru digital portabil10 psig€1,143.58

Kituri de viteză aeriană

Seturile de viteză a aerului Dwyer Instruments cuprind un manometru proiectat pentru măsurarea presiunilor pozitive, negative și diferențiale ale gazelor naturale și aerului în cazane și echipamente HVAC. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a monitoriza viteza aerului atunci când sunt utilizate cu un tub Pitot Dwyer și un calculator AV. Aceste manometre diferențiale din seria 475 dispun de taste de apăsare duble pe panoul frontal pentru a controla funcțiile ON/OFF, Auto-Zero și selectarea unității de presiune. Sunt integrate în continuare cu o carcasă din aluminiu robustă, dar ușoară, pentru protecție împotriva căderilor și loviturilor accidentale și un ecran LCD mare, ușor de citit, pentru o monitorizare îmbunătățită în condiții de lumină slabă sau puternică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste kituri de viteză a aerului, disponibile în opțiunile de evaluare a presiunii de 5 și 10 psi Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?