Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de viteză a aerului DWYER INSTRUMENTS 475-0-FM-AV, digital, WC de 10 inchi | AH8QMR 38XU36

DWYER INSTRUMENTS 475-0-FM-AV Kit de viteză aeriană, digital, 10 inch WC

În stoc
Element: AH8QMR Model: 475-0-FM-AVCrucea Ref: 38XU36

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,133.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit viteza aerului
Acuratete-/+ 0.5% la scară completă
Baterie Tipbaterie alcalina 9V
Stocarea datelorDa
Afișați cifreCifre 4
Afișaj TipLCD
Presiune maximă5 psig
Gama de operare0 până la 10" wc
Temp. De funcționare Gamă0 de grade. la 140 de grade. F
Rezoluţie0.01" WC
Temperatura de depozitare. Gamă-4 Deg. până la 176 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)31.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăPreț
Kit manometru portabil DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM-AV, Wc de la 0 la 20 inchi | AB4EGE 1XFW5 475-1-FM-AVSet de manometru digital portabil10 psig€1,149.28
DWYER INSTRUMENTS 475-0T-FM-AV Kit viteza aerului, telescopic, WC de 10 inchi | AH8QMT 38XU37 475-0T-FM-AVKit de viteză aeriană telescopică5 psig€1,539.07
DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM-AV Manometru portabil, Kit viteza aerului, digital, WC de 40 inchi | AH8QMU 38XU38 475-2-FM-AVManometru digital portabil10 psig€1,007.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-0-FM-AV Kit de viteză aeriană, digital, 10 inch WC
€1,133.55 /unitate