Încălzitoare tubulare cu aripi

Filtru

StilModelFazăVoltajWattsPreț (ex. TVA)
AVFT38-3B1240V3000€1,168.80
AVFT68 -6B1240V6000€2,982.47
AVFT1212-16C3480V16,000€3,775.96
AVFT68-6C3480V6000€2,454.56
AVFT912-12C3480V12,000€2,715.14

Încălzitoare tubulare cu aripi

Încălzitoarele tubulare de aer cu aripioare Vulcan sunt utilizate pentru încălzirea și circulația aerului la temperatură joasă în încălzitoarele de conducte de aer. Aceste încălzitoare cu conducte de aer funcționează la o tensiune de 240 VCA sau 480 VCA și au o putere nominală de până la 16000 W. Acestea au corpuri din oțel galvanizat de calibrul 16 și până la 12 elemente de încălzire cu aripioare, capabile să producă un debit minim de aer de 600 CFM. Aceste încălzitoare cu conducte de aer sunt echipate cu termostate de supra-temperatură pentru a înregistra temperaturile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare, disponibile în conexiuni electrice monofazate și trifazate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?