Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru portabil DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM, digital, se potrivește tuburilor ID de 1/8 sau 3/16 inch | AB4EGD 1XFW4

DWYER INSTRUMENTS Manometru portabil 475-3-FM, digital, pentru tuburi ID de 1/8 sau 3/16 inch

În stoc
Element: AB4EGD Model: 475-3-FMRef încrucișat: 1XFW4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€471.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital portabil
Acuratete-/+ 0.5% la scară completă
Baterie Tipbaterie alcalina 9V
Afișați cifreCifre 4
Afișaj TipLCD
Presiune maximă30 psig
Gama de operare0 până la 200" wc
Temp. De funcționare Gamă0 de grade. la 140 de grade. F
Rezoluţie0.1" WC
Temperatura de depozitare. Gamă-4 Deg. până la 176 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dwyer Instruments 475-3-FM potrivit pentru măsurarea presiunii diferențiale de aer și gaz în cazane, echipamente de ardere și operațiuni ale sistemului HVAC
    • Măsoară presiunile pozitive, negative sau diferențiale ale aerului și gazelor naturale la presiuni cuprinse între 0 și 200 inch WC
    • Carcasă robustă din aluminiu pentru asigurarea transportului în siguranță, rezistând abuzurilor industriale dure și rezistenței la abraziune
    • Dispune de un ecran LCD mare pentru citire ușoară și operare simplă
    • Tampoane simple de apăsare duble pentru pornire/oprire ușoară, selectarea unității de presiune pentru măsurarea ușoară a presiunii și funcționarea automată la zero pentru a minimiza complexitatea sistemului
    • Rezistă la presiune maximă de 30 psig
    • Aprobat FM și marcat CE pentru a fi intrinsec sigur în condiții periculoase

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăRezoluţiePreț
Manometru portabil DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM, WC de la 0 la 20 inchi | AB4EGB 1XFW2 475-1-FM10 psig0.01" WC€896.26
Manometru portabil DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM, WC de la 0 la 40 inchi | AB4EGC 1XFW3 475-2-FM10 psig0.01" WC€457.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Manometru portabil 475-3-FM, digital, pentru tuburi ID de 1/8 sau 3/16 inch
€471.02 /unitate