Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manometru portabil DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM, WC de la 0 la 40 inchi | AB4EGC 1XFW3

DWYER INSTRUMENTS Manometru portabil 475-2-FM, WC de la 0 la 40 inch

În stoc
Element: AB4EGC Model: 475-2-FMRef încrucișat: 1XFW3

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€457.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital portabil
Acuratete-/+ 0.5% la scară completă
Baterie Tipbaterie alcalina 9V
Afișați cifreCifre 4
Afișaj TipLCD
Presiune maximă10 psig
Gama de operare0 până la 40" wc
Temp. De funcționare Gamă0 de grade. la 140 de grade. F
Rezoluţie0.01" WC
Temperatura de depozitare. Gamă-4 Deg. până la 176 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăRezoluţiePreț
Manometru portabil DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM, WC de la 0 la 20 inchi | AB4EGB 1XFW2 475-1-FM10 psig0.01" WC€896.26
Manometru portabil DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM, digital, se potrivește tuburilor ID de 1/8 sau 3/16 inch | AB4EGD 1XFW4 475-3-FM30 psig0.1" WC€471.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Manometru portabil 475-2-FM, WC de la 0 la 40 inch
€457.99 /unitate