Manometrul portabil Dwyer 475-1-FM este potrivit pentru măsurarea presiunii diferențiale de aer și gaz în cazane, echipamente de ardere și operațiuni ale sistemului HVAC. Măsoară presiunile pozitive, negative sau diferențiale ale aerului și gazelor naturale.
Caracteristici:
- Manometrul Dwyer, 475-1-FM, vine într-o carcasă robustă din aluminiu pentru un transport sigur, rezistând la abuzuri industriale dure și rezistență la abraziune.
- Dispune de un ecran LCD mare pentru citire ușoară și operare simplă.
- Acest manometru de la Dwyer vine cu tampoane simple de împingere duble pentru o funcție de pornire/oprire ușoară.
- Oferă selecția unității de presiune pentru măsurarea ușoară a presiunii și funcționarea automată la zero pentru a minimiza complexitatea sistemului.
- Acest model portabil poate rezista la o presiune maximă de 10 psi.
- Poate fi utilizat în medii periculoase Clasa I, Div I, Grupele A, B, C, D și T4.
- Această unitate alimentată cu baterii alcaline de 9V are o precizie de +/-0.5% din scara completă de la 0 la 140 de grade Fahrenheit pentru măsurarea presiunilor negative, pozitive sau diferențiale.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce lichid este folosit într-un manometru?
A. Cele mai comune fluide sunt alcoolul, apa si mercurul.
Î. De ce se folosește alcool într-un manometru?
A. Datorită densității sale scăzute, alcoolul permite o coloană mai lungă decât alte fluide din manometre. De asemenea, oferă tubului înclinat un menisc adecvat.
Î. Ce presiune măsoară un manometru?
A. Manometrele sunt folosite pentru a măsura presiunea care este definită ca forța produsă de un gaz sau lichid pe unitatea de suprafață din cauza efectelor gravitației asupra greutății acelui gaz sau lichid.