SIMPSON ELECTRIC Tensiune alternativă a contorului de panou digital


Filtru
Tip conector: Terminal cu șurub , Adâncime: 3.25 " , Afișare: LED roșu , Afișează cifre: 3.5 , Interval de afișare: 1999 , Se potrivește: Decupaj DIN 1/8 , Montare: Tăia , Putere necesară: 120 VAC , Stil: șoim 3 , Tip: Tensiune de curent alternativ
StilModelAcurateteGama de intrarePreț (ex. TVA)
A
H335-1-34-020
+/- 0.1% din citire +/- 1 număr0 până la 200 VAC€698.14
B
H335135020
+/- 0.2% din citire +/- 1 număr0 până la 600 VAC€713.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?