Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON ELECTRIC H335-1-34-020 Contor digital de panou Tensiune AC | AD7JVF 4EU89

SIMPSON ELECTRIC H335-1-34-020 Digital Panel Meter AC Tension

În stoc
Articol: AD7JVF Model: H335-1-34-020Crucea Ref: 4EU89
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
€764.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.1% din citire +/- 1 număr
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime3.25 "
AfişaLED roșu
Afișați cifre3.5
Afișează intervalul1999
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj DIN 1/8
Gama de intrare0 până la 200 VAC
MontareTăia
Necesar de energie120 VAC
releeDouă SPDT evaluate la 5 Amperi @ 250VAC
Stilșoim 3
TipTensiune de curent alternativ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9030390100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteGama de intrarePreț
SIMPSON ELECTRIC H335135020 Contor digital de panou Tensiune AC 600 Vac | AC9DBJ 3FTU2 H335135020+/- 0.2% din citire +/- 1 număr0 până la 600 VAC€781.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-34-020 Digital Panel Meter AC Tension
€764.18 /unitate