WRIGHT TOOL Prize cu impact adânc în 3 puncte cu antrenare de 4/6 inch


Filtru
Dimensiunea unității: 3 / 4 " , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Oxid negru , Material: Oțel aliat forjat la cald , Număr de puncte: 6 , Tip ieșire: Hex , SAE sau metric: SAE , Adâncimea mufei: adâncime
StilModelLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
6918
3 7 / 64 "9 / 16 "€57.55
A
6920
3 7 / 64 "5 / 8 "€56.24
A
6922
3 7 / 64 "11 / 16 "€57.71
A
6924
3 7 / 64 "3 / 4 "€58.32
A
6926
3 7 / 64 "13 / 16 "€58.78
A
6928
3 7 / 64 "7 / 8 "€59.40
A
6930
3 7 / 64 "15 / 16 "€59.62
A
6932
3 7 / 64 "1"€60.14
A
6952
3.5 "1.625 "€107.71
A
6948
3.5 "1.5 "€105.47
A
6962
3.5 "1-15/16 "€114.35
A
6960
3.5 "1.875 "€114.84
A
6958
3.5 "1-13/16 "€103.72
A
6956
3.5 "1.75mm€104.04
A
6954
3.5 "1-11/16 "€102.72
A
6950
3.5 "1-9/16 "€100.72
A
6944
3.5 "1.375 "€98.03
A
6946
3.5 "1.437 "€94.03
A
6942
3.5 "1 5 / 16 "€84.03
A
6940
3.5 "1.25 "€77.50
A
6938
3.5 "1.187 "€76.44
A
6936
3.5 "1.125 "€63.05
A
6934
3.5 "1-1/16 "€63.00
A
6964
3.75 "2"€120.17
A
6966
3.75 "2-1/16 "€120.81
A
6968
3.75 "2.125 "€120.14
A
69116
4.5 "2-11/16 "€238.73
A
69120
4.5 "2-13/16 "€288.59
A
69122
4.5 "2.875 "€317.70
A
69118
4.5 "2.75 "€251.92
A
69110
4.25 "2.5 "€161.43
A
69114
4.25 "2.625 "€226.24
A
69112
4.25 "2-9/16 "€196.99
A
69108
4.25 "2.437 "€167.29
A
69106
4.25 "2.375 "€157.22
A
69104
4.25 "2-5/16 "€152.95
A
69102
4.25 "2.25 "€133.78
A
69100
4.25 "2.187 "€119.87
A
69124
4.75 "2-15/16 "€348.63
A
69126
4.75 "3"€383.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?