Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 6956 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 1-3/4 inch | AF8NCN 29AM68

WRIGHT TOOL 6956 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 1-3/4 inch

În stoc
Articol: AF8NCN Model: 6956Crucea Ref: 29AM68
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
€104.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.5 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.75mm
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 6918 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 9/16 inch | AF8NBT 29AM49 69183 7 / 64 "9 / 16 "€57.56
WRIGHT TOOL 6920 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 5/8 inch | AF8NBU 29AM50 69203 7 / 64 "5 / 8 "€56.24
WRIGHT TOOL 6922 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 11/16 inchi | AF8NBV 29AM51 69223 7 / 64 "11 / 16 "€57.72
WRIGHT TOOL 6924 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 3/4 inci | AF8NBW 29AM52 69243 7 / 64 "3 / 4 "€58.32
WRIGHT TOOL 6926 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 13/16 inchi | AF8NBX 29AM53 69263 7 / 64 "13 / 16 "€58.78
WRIGHT TOOL 6928 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 7/8 inch | AF8NBY 29AM54 69283 7 / 64 "7 / 8 "€59.40
WRIGHT TOOL 6930 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inchi, 6 puncte, dimensiune 15/16 inci | AF8NBZ 29AM55 69303 7 / 64 "15 / 16 "€59.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 6956 Priză cu impact adânc, antrenare de 3/4 inch, 6 puncte, dimensiune 1-3/4 inch
€104.04 /unitate