VESTIL Cale de roată din plastic seria PWC


Filtru
Capacitate: 10000 lbs. , Adâncime: 18.5 " , Unghiul feței: 45 grade, 60 grade , Material de construcție: Plastic , Număr de cale de roată: 1 , Conexiune calea roții: Nici unul , Cale de roată Utilizare: Multi-Purpose
StilModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
A
PLWC-Y
---GalbenPlastic€60.48
B
PWC-DS-OR
---Portocaliuplastic reciclat€100.46
RFQ
C
PWC-BK
---NegruPolipropilenă€72.74
RFQ
D
PWC-DS-BK
---Negruplastic reciclat€79.65
RFQ
E
PWC-OR
---PortocaliuPolipropilenă€67.54
RFQ
F
PWC-G
---VerdePolipropilenă€67.54
G
PWC-Y
---GalbenPolipropilenă€82.46
H
PWC-DS-YL
---Galbenplastic reciclat€88.15
RFQ

Cale de roată din plastic seria PWC

Calele de roată din plastic din seria Vestil PWC sunt dispozitive de siguranță utilizate pentru a preveni mișcarea accidentală a vehiculelor, remorcilor sau echipamentelor. Acestea sunt utilizate în medii de transport, construcții și depozite în care vehiculele trebuie să fie stabilizate în timpul operațiunilor de încărcare, descărcare sau întreținere. Aceste cale de roată asigură o imobilizare fiabilă pe înclinații sau suprafețe denivelate, reducând la minimum riscul de întoarcere, alunecare și potențiale accidente. Aceste cale au plastic / polipropilenă / plastic reciclat HDPE pentru a rezista la lumina soarelui, ulei, sare și substanțe chimice pentru a asigura durabilitatea. Au mâner turnat pentru o mobilitate ușoară. Modelele selectate au design cu două pante pentru două unghiuri diferite de 45 de grade și 60 de grade pe fiecare parte, pentru a permite calei să se adapteze la o varietate de tipuri de roți sau unghiuri de înclinare pentru a oferi o aderență puternică pe diferite suprafețe.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?