VESTIL Tambururi de furtun de joasă presiune, acționate cu arc, seria VHR


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Negru , Material: Oţel , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 150 de grade F , Tip de montare: Roată , Utilizare recomandată: Pentru utilizare numai cu aer și apă , Tip de returnare: Retur cu arc
StilModelÎnălţimeFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiLungimeTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
VHR-17-46
15 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"€597.62
B
VHR-20-44
15 "1 / 4 "20 ft.15 "A6.25 "€320.26
C
VHR-35-58
18 "1 / 2 "35 ft.19.25 "A8"€663.48
D
VHR-50-78
19.75 "1 / 2 "50 ft.21 "B8.25 "€691.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?