VESTIL VHR-20-44 Tambur pentru furtun cu arc, 20 picioare 1/4 inch dia.

În stoc
Articol: AG8BRC Model: VHR-20-44

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€320.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
baterii incluseNu
CuloriNegru
Înălţime15 "
Compatibilitatea furtunurilor1 / 4 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului20 ft.
Lungime15 "
MaterialOţel
Max. Capacitatea de lungime a furtunului20 ft.
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Tip montareRoată
Utilizare recomandatăPentru utilizare numai cu aer și apă
Admisia mulinetei0.25
RegulatorNu
Tipul de returnareRetur cu arc
TipA
Lăţime6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8414904175
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiLungimeTipLăţimePreț
VESTIL VHR-17-46 Tambur pentru furtun cu arc, 17 picioare 3/8 inch dia. | AG8BRB VHR-17-4615 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"€597.62
VESTIL VHR-35-58 Tambur pentru furtun cu arc, 35 picioare 1/2 inch dia. | AG8BRF VHR-35-5818 "1 / 2 "35 ft.19.25 "A8"€663.48
VESTIL VHR-50-78 Tambur pentru furtun cu arc, 50 de picioare 1/2 inch dia. | AG8BRH VHR-50-7819.75 "1 / 2 "50 ft.21 "B8.25 "€691.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VHR-20-44 Tambur pentru furtun cu arc, 20 picioare 1/4 inch dia.
€320.26 /unitate