Cale de roată VESTIL PWC-DS-BK, pată dublă, dimensiune 10-11/16 x 9-1/4 x 6 inci, negru, plastic reciclat | CE3ERB

VESTIL Cală de roată PWC-DS-BK, pată dublă, dimensiune 10-11/16 x 9-1/4 x 6 inci, negru, plastic reciclat

Element: CE3ERB Model: PWC-DS-BK
€79.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriNegru
Unghiul feței45 grade, 60 grade
Grad fata45 de grade, 60 de grade.
Mâner inclusNu
MânereNu
Înălţime6"
Diametrul gaurii.1 1 / 8 "
Lungime10.6875 "
Materialplastic reciclat
Material de construcțiePlastic
Numărul de găuri1
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală10.6875 "
Inălțime totală6"
Lățimea totală9.25 "
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată6"
Lungimea calei de roată10.69 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții12 lbs.
Lățimea calei de roată9.25 "
Lăţime9.25 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cale de roată VESTIL PLWC-Y, mare, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 inch, galben, plastic turnat | AG7XFR PLWC-Y---GalbenPlastic€60.48
Cală de roată VESTIL PWC-G, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, verde, polipropilenă reciclată | AG7XUH PWC-G---VerdePolipropilenă€67.54
Cale de roată VESTIL PWC-Y, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, galben, polipropilenă reciclată | AG7XUJ PWC-Y---GalbenPolipropilenă€82.46
Cale de roată VESTIL PWC-BK, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, negru, polipropilenă reciclată | CE3ERA PWC-BK---NegruPolipropilenă€60.12
RFQ
Cale de roată VESTIL PWC-DS-OR, dublă pantă, dimensiune 10-11/16 x 9-1/4 x 6 inch, portocaliu, plastic reciclat | CE3ERC PWC-DS-OR---Portocaliuplastic reciclat€83.03
RFQ
Cale de roată VESTIL PWC-DS-YL, pată dublă, dimensiune 10-11/16 x 9-1/4 x 6 inci, galben, plastic reciclat | CE3ERD PWC-DS-YL---Galbenplastic reciclat€72.85
RFQ
Cale de roată VESTIL PWC-OR, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, portocaliu, polipropilenă reciclată | CE3ERE PWC-OR---PortocaliuPolipropilenă€55.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată PWC-DS-BK, pată dublă, dimensiune 10-11/16 x 9-1/4 x 6 inci, negru, plastic reciclat
€79.65 /unitate