Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cale de roată VESTIL PWC-Y, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, galben, polipropilenă reciclată | AG7XUJ

VESTIL Cală pentru roată PWC-Y, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, galben, polipropilenă reciclată

În stoc
Articol: AG7XUJ Model: PWC-Y

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€82.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
Capacitate10000 lbs.
CuloriGalben
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime7.5 "
Diametrul gaurii.1 3 / 8 "
Lungime10.25 "
MaterialPolipropilenă
Material de construcțiePlastic
Grosimea materialului2 mii
Numărul de găuri2
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală10.25 "
Inălțime totală7.5 "
Lățimea totală7.5 "
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată7.5 "
Lungimea calei de roată10.25 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții6 lbs.
Lățimea calei de roată7.5 "
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cale de roată VESTIL PLWC-Y, mare, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 inch, galben, plastic turnat | AG7XFR PLWC-Y---GalbenPlastic€60.48
Cală de roată VESTIL PWC-G, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, verde, polipropilenă reciclată | AG7XUH PWC-G---VerdePolipropilenă€67.54
Cale de roată VESTIL PWC-BK, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, negru, polipropilenă reciclată | CE3ERA PWC-BK---NegruPolipropilenă€60.12
RFQ
Cale de roată VESTIL PWC-DS-BK, pată dublă, dimensiune 10-11/16 x 9-1/4 x 6 inci, negru, plastic reciclat | CE3ERB PWC-DS-BK---Negruplastic reciclat€65.83
RFQ
Cale de roată VESTIL PWC-DS-OR, dublă pantă, dimensiune 10-11/16 x 9-1/4 x 6 inch, portocaliu, plastic reciclat | CE3ERC PWC-DS-OR---Portocaliuplastic reciclat€83.03
RFQ
Cale de roată VESTIL PWC-DS-YL, pată dublă, dimensiune 10-11/16 x 9-1/4 x 6 inci, galben, plastic reciclat | CE3ERD PWC-DS-YL---Galbenplastic reciclat€72.85
RFQ
Cale de roată VESTIL PWC-OR, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, portocaliu, polipropilenă reciclată | CE3ERE PWC-OR---PortocaliuPolipropilenă€55.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală pentru roată PWC-Y, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, galben, polipropilenă reciclată
€82.46 /unitate