Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cale de roată VESTIL PLWC-Y, mare, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 inch, galben, plastic turnat | AG7XFR

VESTIL Cală pentru roată PLWC-Y, mare, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 inch, galben, plastic turnat

În stoc
Articol: AG7XFR Model: PLWC-Y

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€60.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriGalben
Adâncime18.5 "
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime9"
Lungime18.5 "
MaterialPlastic
Material de construcțiePlastic
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală18.5 "
Inălțime totală9"
Lățimea totală7.25 "
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată9"
Lungimea calei de roată18.5 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții5 lbs.
Lățimea calei de roată7.25 "
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Accesorii compatibile:

  • Vestil OH-15 Lanțuri cu bobine cu buclă dublă cu umeraș: sunt fixate pe peretele andoului și sunt fixate pe cale pentru a preveni furtul și plasarea greșită.
  • Vestil SA-1012 Email Aluminiu Semne de blocare a roților: Aceste semne foarte vizibile au litere roșii strălucitoare pentru a avertiza camioanele și muncitorii de andocare cu privire la roțile blocate.
  • Vestil STRAP-3-WC Nylon Seturi de fixare a calei de roată: Sunt ideale pentru ținerea calelor la andocare. Aceste curele din nailon oferă o modalitate ușoară de îndepărtare rapidă a calei.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. De câte cale de roată am nevoie?

A. Ar trebui să utilizați o cale pentru fiecare anvelopă. Acesta va asigura atât partea din față, cât și cea din spate pentru a limita mișcarea.

Î. Funcționează această cale pe un plan înclinat?

R. Da, dacă vehiculul dumneavoastră este parcat pe o pantă abruptă sau pe un deal, Vestil PLWC-Y îl va împiedica să se rostogolească.

Î. Care este dimensiunea recomandată pentru o cale de roată?

A. Se recomandă ca calea roților să aibă o pătrime din diametrul anvelopei dumneavoastră.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
Cală de roată VESTIL PWC-G, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, verde, polipropilenă reciclată | AG7XUH PWC-G---VerdePolipropilenă€67.54
Cale de roată VESTIL PWC-Y, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, galben, polipropilenă reciclată | AG7XUJ PWC-Y---GalbenPolipropilenă€82.46
Cale de roată VESTIL PWC-BK, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, negru, polipropilenă reciclată | CE3ERA PWC-BK---NegruPolipropilenă€60.12
RFQ
Cale de roată VESTIL PWC-DS-BK, pată dublă, dimensiune 10-11/16 x 9-1/4 x 6 inci, negru, plastic reciclat | CE3ERB PWC-DS-BK---Negruplastic reciclat€65.83
RFQ
Cale de roată VESTIL PWC-DS-OR, dublă pantă, dimensiune 10-11/16 x 9-1/4 x 6 inch, portocaliu, plastic reciclat | CE3ERC PWC-DS-OR---Portocaliuplastic reciclat€83.03
RFQ
Cale de roată VESTIL PWC-DS-YL, pată dublă, dimensiune 10-11/16 x 9-1/4 x 6 inci, galben, plastic reciclat | CE3ERD PWC-DS-YL---Galbenplastic reciclat€72.85
RFQ
Cale de roată VESTIL PWC-OR, dimensiune 10-1/4 x 7-1/2 x 7-1/2 inch, portocaliu, polipropilenă reciclată | CE3ERE PWC-OR---PortocaliuPolipropilenă€55.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală pentru roată PLWC-Y, mare, 18-1/2 x 7-1/4 x 9 inch, galben, plastic turnat
€60.48 /unitate